応接用チェア ピンク
背部が四段階に倒せます。
- 用途
- 病院・福祉施設
- 仕様
- 張り地には抗菌、防汚レザーを使用
- トラスコ品番
- 811-2917
- 材質
- 本体:合板・ウレタンフォーム脚部:26角固定脚・メラミン焼付シルバー塗装肘部:MDF・木目塗装
- 質量(kg)
- 17.2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 740×680×380
- 内容量
- 1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※北海道は1台につき運賃\2000沖縄、離島は都度注意※ご注文時必ず色をご指定下さい。
テーブル・椅子セット の新着商品
カテゴリ







![注文コード: 応接用チェア ピンク - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10427296-181106-02.jpg)



















