曜日別特売

応接用チェア ブルー

応接用チェア ブルー - ミズノ[オフィス家具]

背部が四段階に倒せます。

用途
病院・福祉施設
仕様
張り地には抗菌、防汚レザーを使用
トラスコ品番
101-0919
材質
本体:合板・ウレタンフォーム脚部:26角固定脚・メラミン焼付シルバー塗装肘部:MDF・木目塗装
質量(kg)
17.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×680×380
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※北海道は1台につき運賃\2000沖縄、離島は都度注意※ご注文時必ず色をご指定下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10427305MWC-810SV-BL
¥71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする