カイザー スローアウェイチップ CMT

カイザー スローアウェイチップ CMT - BIG DAISHOWA
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面逃げ角(度)7質量(g)300内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10719668TCGT110202EL T1500A0.2
9,400
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10719677TCGT110204EL T1500A0.4
9,400
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする