シントーファミリー
ラッカースプレー
ソフトな霧でつやが有り、乾きが早く、強靭な塗膜です。
耐候性に優れています。
用途
鉄用、屋外木用、屋内木用(床を除く)の補修、マーキング用
主な用途
屋内外木部、鉄、マーキング
使用場所
屋内外
特性
耐候
容量(mL)
300
塗布面積(m
2
)
0.6~1.1(2回塗り)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
乾燥時間
20~30分 (20℃)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(48個)
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗布面積(m
2
)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10889095
3122-0.3
0.6~1.1(2回塗り)
グリーン
300
¥
43,776
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
10889104
3101-0.3
0.6~1.1(2回塗り)
クリヤー
300
¥
43,776
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10889113
3112-0.3
0.6~1.1(2回塗り)
グレー
300
¥
43,776
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10889122
3148-0.3
0.6~1.1(2回塗り)
コバルトブルー
300
¥
43,776
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10889138
3121-0.3
0.6~1.1(2回塗り)
スノーホワイト
300
¥
43,776
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10889147
3135-0.3
0.6~1.1(2回塗り)
ツヤ消黒
300
¥
43,776
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10889156
3141-0.3
0.6~1.1(2回塗り)
パーマネントブルー
300
¥
43,776
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10889174
3103-0.3
0.6~1.1(2回塗り)
ブラック
300
¥
43,776
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10889183
3102-0.3
0.6~1.1(2回塗り)
ホワイト
300
¥
43,776
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10889192
3104-0.3
0.6~1.1(2回塗り)
レッド
300
¥
43,776
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10889208
3137-0.3
0.6~1.1(2回塗り)
速乾シルバー
300
¥
43,776
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
10889086
3105-0.3
0.6~1.1(2回塗り)
イエロー
300
¥
43,776
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10889165
3113-0.3
0.6~1.1(2回塗り)
ブラウン
300
¥
43,776
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください