三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイト 13mm ブラック
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)
13
シャンク高さ(mm)
13
塗装
黒色塗装
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
シャンク長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10872268
517-1BK
60形
160
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872277
518-1BK
63R形
160
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872286
519-1BK
63L形
160
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872295
521-1BK
66形
160
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872304
522-1BK
-
160
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872313
523-1BK
-
115
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872322
524-1BK
65形
160
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872338
532-1BK
61形
160
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10872347
535-1BK
62R形
160
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872356
536-1BK
62L形
160
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872365
623-1BK
-
140
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください