三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイト 16mm ブラック
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)
16
シャンク高さ(mm)
16
寸法C(mm)
5.5
塗装
黒色塗装
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
シャンク長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10872532
517-2BK
60形
190
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872548
518-2BK
63R形
190
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872557
519-2BK
63L形
190
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872566
520-2BK
64形
190
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872575
521-2BK
66形
190
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872584
522-2BK
-
190
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872593
523-2BK
-
140
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872602
524-2BK
65形
190
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872618
532-2BK
61形
190
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10872627
535-2BK
62R形
190
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872636
536-2BK
62L形
190
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください