曜日別特売

ハイス付刃バイト 25mm

ハイス付刃バイト 25mm - 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 25mm - 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 25mm - 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 25mm - 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 25mm - 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 25mm - 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 25mm - 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 25mm - 三和製作所(三和バイト)
シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
JIS規格
材質
シャンク長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10634627507-7 (14R-7)1個14R形-200816-1756
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10634636611-71個-シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)200816-2014
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10634645617-71個--270816-2019
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
10634654632-71個61S形-270816-2037
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
108731962171セット(10個)-シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)-816-1652
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
108732054171セット(10個)-シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)-816-1665
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873214508-7 (14L-7)1セット(10個)14L形-200816-1769
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873223535-7 (62R-7)1セット(10個)62R形-270816-1992
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873232536-7 (62L-7)1セット(10個)62L形-270816-2007
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873248711L-71セット(10個)22L形シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)200816-2043
オープン
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873257711R-71セット(10個)22R形シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)200816-2047
オープン
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする