三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイト 32mm ブラック
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)
32
シャンク高さ(mm)
32
質量(kg)
1
塗装
黒色塗装
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
シャンク長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10705293
501-9BK
10形
250
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705302
502-9BK
11形
250
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705318
503-9BK
15R形
250
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705327
504-9BK
15L形
250
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705336
505-9BK
13R形
250
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705345
506-9BK
13L形
250
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705354
507-9BK
14R形
250
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705363
508-9BK
14L形
250
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705372
509-9BK
51形
250
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705388
510-9BK
31形
250
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705397
511-9BK
22形
250
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705406
512-9BK
53形
250
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705415
513-9BK
32形
250
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705424
514-9BK
40形
320
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705433
515-9BK
42形
320
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705442
516-9BK
52形
320
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705458
523-9BK
-
-
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705467
535-9BK
62R形
330
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705476
536-9BK
62L形
330
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください