ゲージ測定用アダプター コンペンセーター
キャンバーキャスターキングピンゲージ取付けのための万能アダプターです。
スチール製、アルミ製を問わず、すべてのホイールへの取付けが可能ですから、車種ごとのアダプターを用意する必要はありません。
用途ゲージ取付のための補助用
トラスコ品番853-5854
材質スチール
質量(kg)4.4
適合ホイール250~450(18)
内容量1個
注意
※単体では使用出来ません。
キャンバーキャスターキングピンゲージ取付けのための万能アダプターです。
スチール製、アルミ製を問わず、すべてのホイールへの取付けが可能ですから、車種ごとのアダプターを用意する必要はありません。