DNT(大日本塗料)
マジックアート用クリーナー
特殊変性落書き及び貼り紙除去液
用途
マジックアート用落書き除去剤
主な用途
紙
種別
洗浄剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.20~0.30
塗料タイプ
剥離剤
内容量
1缶(4L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※洗浄には水道水をお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16243806
1A2NE
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島(代引の場合)
1
お送りできません