曜日別特売

鏡体ユニット MSシリーズ

鏡体ユニット MSシリーズ - ミラック光学鏡体ユニット MSシリーズ - ミラック光学鏡体ユニット MSシリーズ - ミラック光学鏡体ユニット MSシリーズ - ミラック光学鏡体ユニット MSシリーズ - ミラック光学鏡体ユニット MSシリーズ - ミラック光学鏡体ユニット MSシリーズ - ミラック光学鏡体ユニット MSシリーズ - ミラック光学

スライダーが標準付属されている顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。小型・軽量のユニット式ですので、専用スタンド類とのさまざまな組み合わせができるほか、機械や装置への組み込みにも最適です。ベーシックタイプのMSシリーズは、現場作業から各種機械・装置組み込みまで幅広い需要があるロングセラーの製品です。

用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10内容量1台
注意
※作動距離や最小1目の読みはあくまでも対物レンズの性能に関係しますので、接眼レンズの倍率が変わってもデータ数値は変わりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11096006MS-1(A)0.71
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11096015MS-450.7
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11096024MS-900.74
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11096033MS-90(特)0.7
オープン
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする