曜日別特売

鏡体ユニット MFSシリーズ

鏡体ユニット MFSシリーズ - ミラック光学鏡体ユニット MFSシリーズ - ミラック光学鏡体ユニット MFSシリーズ - ミラック光学鏡体ユニット MFSシリーズ - ミラック光学鏡体ユニット MFSシリーズ - ミラック光学鏡体ユニット MFSシリーズ - ミラック光学

MFSシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。

用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。付属品Sチューブ、Fチューブ総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10内容量1台
注意
※作動距離や最小1目の読みはあくまでも対物レンズの性能に関係しますので、接眼レンズの倍率が変わってもデータ数値は変わりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11096042MFS-1(A)0.64
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11096058MFS-450.63
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11096067MFS-900.67
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする