被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LS-16V
LS-16Vは低水素系の立向下進溶接専用溶接棒です。立向上進法に比べ高電流が使用できますので作業能率を著しく向上することができます。またスラグの剥離性が良く、アンダカットの発生もなく非常に美しいビード外観が得られます。
用途各種重要構造物、厚板構造物などの立向下進溶接。
色棒端/紫
JIS規格Z3211 E4948
AWS規格A5.1 E7048 該当
被覆低炭素系
内容量1箱(5kg)
LS-16Vは低水素系の立向下進溶接専用溶接棒です。立向上進法に比べ高電流が使用できますので作業能率を著しく向上することができます。またスラグの剥離性が良く、アンダカットの発生もなく非常に美しいビード外観が得られます。