ワゴジャパン
スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ アース用
適合電線(mm
2
)
0.25~2.5(4)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5.2
入出力数
2対2
定格電流(UL)(A)
20
色
グリーンイエロー
仕様
4線用
定格電圧(V)
800
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57132855
2002-6407
1パック(100個)
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41859483
2002-6407
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください