ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ アース用
適合電線(mm
2
)
0.5~6(10)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
7.5
定格電流(UL)(A)
50
色
グリーンイエロー
定格電圧(V)
800
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入出力数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57135558
2006-1307
1パック(25個)
1対2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41859815
2006-1307
1個
1対2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41859772
2006-1207
1個
1対1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください