ワゴジャパン
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ アース用
適合電線(mm
2
)
0.25~2.5(4)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
結線方式
スクリューレス
取付方式
DINレール
色
グリーンイエロー
定格電圧(V)
500
端子間ピッチ(mm)
5.2
定格電流(UL)(A)
20
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(UL)(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57133695
2002-2237
1パック(50個)
20
500
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
41日以内出荷
返品不可
41860244
2002-2237
1個
20
500
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41860201
2002-2207
1個
20
500
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください