曜日別特売

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズ

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側  734シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10オレンジ定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
全16種類を絞り込む
極数
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126519734-2041パック(100個)4P
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128269734-2021パック(200個)2P
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128418734-2051パック(100個)5P
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128515734-2081パック(50個)8P
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128664734-2121パック(25個)12P
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131893734-2031パック(200個)3P
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132776734-2061パック(100個)6P
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
57133966734-2101パック(50個)10P
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41868267734-2021個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868276734-2031個3P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868285734-2041個4P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868294734-2051個5P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868303734-2061個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868312734-2081個8P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868321734-2101個10P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868337734-2121個12P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41868267734-20257128269734-202画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズワゴジャパン1パック(200個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41868276734-20357131893734-203画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズワゴジャパン1パック(200個)
53,980
税込59,378
内容量に違いがあります
41868285734-20457126519734-204画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズワゴジャパン1パック(100個)
35,980
税込39,578
内容量に違いがあります
41868294734-20557128418734-205画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズワゴジャパン1パック(100個)
43,980
税込48,378
内容量に違いがあります
41868303734-20657132776734-206画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズワゴジャパン1パック(100個)
49,980
欠品中
税込54,978
内容量に違いがあります
41868312734-20857128515734-208画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズワゴジャパン1パック(50個)
32,980
税込36,278
内容量に違いがあります
41868321734-21057133966734-210画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズワゴジャパン1パック(50個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41868337734-21257128664734-212画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズワゴジャパン1パック(25個)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする