ライントレースカー 工作 キット
光センサを搭載しており、黒い線をたどって進む「ライントレ-ス」機能を持ったロボットです。発光ダイオ-ドから発射された光が反射されるかどうかを光センサがキャッチして進みます。また、タイヤ駆動の機構にモ-タ軸の回転力を直接タイヤに伝える「アイドラ駆動方式」を採用しており、シンプルなメカ構成で動作音も静かです。基板は自作のボディなどを取り付けることができるように、たくさんの穴があいています。またメカ部と電子回路部が分割できるなど色々な加工が行いやすいような構造になっていますので、キミだけのオリジナルロボットを作ってみましょう。
消費電流
左右モ-タ動作時:約100mA
1つのモ-タ動作時:約60mA
質量(g)約130(乾電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×40×170(完成時)
使用電池単3×4本(別売)
点数23(はんだ付け部品)
内容量1個
1つのモ-タ動作時:約60mA