曜日別特売

ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形)

ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形) - 三菱電機ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形) - 三菱電機ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形) - 三菱電機

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全145種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
145種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11972406GM-DPF-0.75kw-1/12000.75三相200/200/220120050/60/60フランジ形なし屋内
1,204,800
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972415GM-DPF-0.75kw-1/9000.75三相200/200/22090050/60/60フランジ形なし屋内
1,204,800
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972424GM-DPF-0.75kw-1/7200.75三相200/200/22072050/60/60フランジ形なし屋内
1,204,800
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972433GM-DPF-0.75kw-1/5400.75三相200/200/22054050/60/60フランジ形なし屋内
1,204,800
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972442GM-DPF-0.75kw-1/4500.75三相200/200/22045050/60/60フランジ形なし屋内
1,010,400
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972458GM-DPF-0.75kw-1/3600.75三相200/200/22036050/60/60フランジ形なし屋内
1,010,400
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972467GM-DPF-0.75kw-1/2700.75三相200/200/22027050/60/60フランジ形なし屋内
1,010,400
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972476GM-DPF-0.75kw-1/2000.75三相200/200/22020050/60/60フランジ形なし屋内
640,800
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972485GM-DPF-0.75kw-1/1600.75三相200/200/22016050/60/60フランジ形なし屋内
640,800
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972494GM-DPF-0.75kw-1/1200.75三相200/200/22012050/60/60フランジ形なし屋内
640,800
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972503GM-DPF-0.75kw-1/1000.75三相200/200/22010050/60/60フランジ形なし屋内
424,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972512GM-DPF-0.75kw-1/800.75三相200/200/2208050/60/60フランジ形なし屋内
424,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972528GM-DPF-0.75kw-1/600.75三相200/200/2206050/60/60フランジ形なし屋内
374,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972607GM-DPF-0.75kw-1/50.75三相200/200/220550/60/60フランジ形なし屋内
249,600
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972616GM-DPF-0.75kw-1/30.75三相200/200/220350/60/60フランジ形なし屋内
266,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972625GM-DPF-1.5kw-1/4501.5三相200/200/22045050/60/60フランジ形なし屋内
1,041,600
499,800
549,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972634GM-DPF-1.5kw-1/3601.5三相200/200/22036050/60/60フランジ形なし屋内
1,041,600
499,800
549,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972643GM-DPF-1.5kw-1/2701.5三相200/200/22027050/60/60フランジ形なし屋内
1,041,600
499,800
549,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972652GM-DPF-1.5kw-1/2001.5三相200/200/22020050/60/60フランジ形なし屋内
799,200
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972668GM-DPF-1.5kw-1/1601.5三相200/200/22016050/60/60フランジ形なし屋内
799,200
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972677GM-DPF-1.5kw-1/1201.5三相200/200/22012050/60/60フランジ形なし屋内
744,000
359,800
395,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972686GM-DPF-1.5kw-1/1001.5三相200/200/22010050/60/60フランジ形なし屋内
610,800
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972695GM-DPF-1.5kw-1/801.5三相200/200/2208050/60/60フランジ形なし屋内
610,800
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972704GM-DPF-1.5kw-1/601.5三相200/200/2206050/60/60フランジ形なし屋内
549,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972783GM-DPF-1.5kw-1/51.5三相200/200/220550/60/60フランジ形なし屋内
326,400
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972792GM-DPF-1.5kw-1/31.5三相200/200/220350/60/60フランジ形なし屋内
372,000
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972808GM-DPF-2.2kw-1/2002.2三相200/200/22020050/60/60フランジ形なし屋内
1,010,400
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972817GM-DPF-2.2kw-1/1602.2三相200/200/22016050/60/60フランジ形なし屋内
1,010,400
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972826GM-DPF-2.2kw-1/1202.2三相200/200/22012050/60/60フランジ形なし屋内
1,010,400
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972835GM-DPF-2.2kw-1/1002.2三相200/200/22010050/60/60フランジ形なし屋内
794,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972844GM-DPF-2.2kw-1/802.2三相200/200/2208050/60/60フランジ形なし屋内
794,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972853GM-DPF-2.2kw-1/602.2三相200/200/2206050/60/60フランジ形なし屋内
729,600
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972932GM-DPF-2.2kw-1/52.2三相200/200/220550/60/60フランジ形なし屋内
411,600
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972948GM-DPF-2.2kw-1/32.2三相200/200/220350/60/60フランジ形なし屋内
472,800
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972957GM-DPF-3.7kw-1/1203.7三相200/200/22012050/60/60フランジ形なし屋内
1,136,400
539,800
593,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972966GM-DPF-3.7kw-1/1003.7三相200/200/22010050/60/60フランジ形なし屋内
1,048,800
499,800
549,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972975GM-DPF-3.7kw-1/803.7三相200/200/2208050/60/60フランジ形なし屋内
1,048,800
499,800
549,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11972984GM-DPF-3.7kw-1/603.7三相200/200/2206050/60/60フランジ形なし屋内
948,000
449,800
494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11973063GM-DPF-3.7kw-1/53.7三相200/200/220550/60/60フランジ形なし屋内
541,200
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11973072GM-DPF-3.7kw-1/33.7三相200/200/220350/60/60フランジ形なし屋内
578,400
289,800
318,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11973088GM-DPF-5.5kw-1/1205.5三相200/200/22012050/60/60フランジ形なし屋内
1,635,600
779,800
857,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11973097GM-DPF-5.5kw-1/905.5三相200/200/2209050/60/60フランジ形なし屋内
1,567,200
749,800
824,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11973106GM-DPF-5.5kw-1/605.5三相200/200/2206050/60/60フランジ形なし屋内
1,497,600
699,800
769,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11973185GM-DPF-5.5kw-1/55.5三相200/200/220550/60/60フランジ形なし屋内
721,200
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11973194GM-DPF-5.5kw-1/35.5三相200/200/220350/60/60フランジ形なし屋内
769,200
369,800
406,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11973203GM-DPF-7.5kw-1/907.5三相200/200/2209050/60/60フランジ形なし屋内
1,836,000
869,800
956,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11973212GM-DPF-7.5kw-1/607.5三相200/200/2206050/60/60フランジ形なし屋内
1,642,800
779,800
857,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11973228GM-DPF-7.5kw-1/457.5三相200/200/2204550/60/60フランジ形なし屋内
1,255,200
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11973282GM-DPF-7.5kw-1/57.5三相200/200/220550/60/60フランジ形なし屋内
866,400
439,800
483,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11973298GM-DPF-7.5kw-1/37.5三相200/200/220350/60/60フランジ形なし屋内
924,000
439,800
483,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする