ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(立形)

ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(立形) - 三菱電機

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

付属品軸端キー、棒状油面計ブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)周囲湿度(%RH)80%RH以下始動方法入-△始動設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)35周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
15種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11974323GM-LJPV-11kw-1/6011三相200/200/2206050/60/60立形なし屋内
2,349,600
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11974332GM-LJPV-11kw-1/4511三相200/200/2204550/60/60立形なし屋内
1,892,400
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11974348GM-LJPV-11kw-1/3011三相200/200/2203050/60/60立形なし屋内
1,540,800
819,800
901,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11974357GM-LJPV-11kw-1/2011三相200/200/2202050/60/60立形なし屋内
1,437,600
769,800
846,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11974366GM-LJPV-11kw-1/1511三相200/200/2201550/60/60立形なし屋内
1,412,400
749,800
824,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11974375GM-LJPV-11kw-1/1011三相200/200/2201050/60/60立形なし屋内
1,375,200
729,800
802,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11974384GM-LJPV-15kw-1/4515三相200/200/2204550/60/60立形なし屋内
2,541,600
1,398,000
1,537,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11974393GM-LJPV-15kw-1/3015三相200/200/2203050/60/60立形なし屋内
2,066,400
1,098,000
1,207,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11974402GM-LJPV-15kw-1/2015三相200/200/2202050/60/60立形なし屋内
1,958,400
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11974418GM-LJPV-15kw-1/1515三相200/200/2201550/60/60立形なし屋内
1,927,200
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11974427GM-LJPV-15kw-1/1015三相200/200/2201050/60/60立形なし屋内
1,851,600
989,800
1,088,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11974436GM-LJPV-22kw-1/3022三相200/200/2203050/60/60立形なし屋内
2,787,600
1,698,000
1,867,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11974445GM-LJPV-22kw-1/2022三相200/200/2202050/60/60立形なし屋内
2,630,400
1,398,000
1,537,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11974454GM-LJPV-22kw-1/1522三相200/200/2201550/60/60立形なし屋内
2,583,600
1,398,000
1,537,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11974463GM-LJPV-22kw-1/1022三相200/200/2201050/60/60立形なし屋内
2,536,800
1,398,000
1,537,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする