チップ LNAR

チップ LNAR - イスカルチップ LNAR - イスカルチップ LNAR - イスカルチップ LNAR - イスカルチップ LNAR - イスカルチップ LNAR - イスカル
厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40663917LNAR1106PN-N IC9071箱(10個)長方形IC9070.511.16穴無し
22,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40663926LNAR110604PN-R-S ID51箱(2個)長方形90°ID50.411.11-
28,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40663935LNAR 110604PN-R-S ID81箱(2個)長方形90°ID80.411.11-
30,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40663944LNAR 110604X45PN-R-S ID51箱(2個)長方形90°ID50.411.11-
30,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40663953LNAR 110604X45PN-R-S ID81箱(2個)長方形90°ID80.411.11-
30,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40663962LNAR110620X75PN-R-S ID51箱(2個)長方形90°ID5211.11-
28,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
40663987LNAR 150604PN-R-S ID51箱(2個)長方形90°ID50.415.06-
35,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40663996LNAR 150604PN-R-S ID81箱(2個)長方形90°ID80.415.06-
35,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40663971LNAR 110620X75PN-R-S ID81箱(2個)長方形90°ID8211.11-
28,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする