チップ LNAW

チップ LNAW - イスカルチップ LNAW - イスカルチップ LNAW - イスカル
内容量1箱(2個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40664127LNAW 1106PNTR-S IB85長方形IB850.86.3511.170ブレーカ無し一部円筒穴片面40°~60°
30,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664136LNAW 150620X75PN-R-S IB85長方形90°IB8526.3515.060なし一部円筒穴片面40°~60°
37,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664154LNAW1506PN-R-S IB85長方形IB850.86.3515.060ブレーカ無し一部円筒穴片面40°~60°
32,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664172LNAW 1506PNTR-S IB85長方形IB850.86.3515.060ブレーカ無し一部円筒穴片面40°~60°
35,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664111LNAW 1106PNTR-S-IB55------
23,200
取扱い終了
40664145LNAW 150620X75PNTR-S長方形90°IB8526.35-0なし一部円筒穴片面40°~60°
29,200
取扱い終了
40664163LNAW 1506PNTR-S IB55長方形IB550.86.3515.060ブレーカ無し一部円筒穴片面40°~60°
32,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする