チップ LNET

チップ LNET - イスカルチップ LNET - イスカルチップ LNET - イスカルチップ LNET - イスカルチップ LNET - イスカルチップ LNET - イスカルチップ LNET - イスカルチップ LNET - イスカル
内容量1箱(10個)
全29種類を絞り込む
形状
材質
29種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40664197LNET081804-TN-N IC928長方形90°IC9280.41.88.40片面一部円筒穴片面40°~60°
17,300
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
40664206LNET082104-TN-N IC928長方形90°IC9280.42.18.40片面一部円筒穴片面40°~60°
17,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664215LNET083004-TN-N IC910長方形90°IC9100.438.40片面一部円筒穴片面40°~60°
17,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664224LNET083504-TN-N IC910長方形90°IC9100.43.58.40片面一部円筒穴片面40°~60°
17,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664233LNET123504-TN IC328長方形90°IC3280.43.512.70片面一部円筒穴片面40°~60°
16,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664242LNET123504-TN IC928長方形90°IC9280.43.512.70片面一部円筒穴片面40°~60°
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664251LNET 123508-TN IC910長方形90°IC9100.83.512.70片面一部円筒穴片面40°~60°
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664267LNET123508-TN IC928長方形90°IC9280.83.512.70片面一部円筒穴片面40°~60°
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664276LNET 123508-TN-MM IC928長方形90°IC9280.8412.70片面一部円筒穴片面40°~60°
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664285LNET124008-TN-MM IC928長方形90°IC9280.8412.70片面一部円筒穴片面40°~60°
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664294LNET124508-TN-MM IC928長方形90°IC9280.84.7612.70片面一部円筒穴片面40°~60°
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664303LNET124808-TN-MM IC928長方形90°IC9280.8512.70片面一部円筒穴片面40°~60°
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664312LNET 125008-TN-MM IC928長方形90°IC9280.8512.70片面一部円筒穴片面40°~60°
18,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664346LNET125508-TN-MM IC928長方形90°IC9280.85.512.70片面一部円筒穴片面40°~60°
18,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664355LNET126504-TN IC910長方形90°IC9100.46.512.70片面一部円筒穴片面40°~60°
18,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664364LNET126504-TN-MM IC928長方形90°IC9280.46.512.70片面一部円筒穴片面40°~60°
18,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664373LNET 126508-TN IC910長方形90°IC9100.86.512.70片面一部円筒穴片面40°~60°
18,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664382LNET126508-TN-MM IC928長方形90°IC9280.86.512.70片面一部円筒穴片面40°~60°
18,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
40664391LNET 1265-30X1-N IC910長方形IC910-6.512.70片面一部円筒穴片面40°~60°
18,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664416LNET 127704-TN IC910長方形90°IC9100.47.712.70片面一部円筒穴片面40°~60°
19,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664425LNET 127704-TN-MM IC928長方形90°IC9280.47.712.70片面一部円筒穴片面40°~60°
19,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664434LNET127708-TN IC910長方形90°IC9100.87.712.70片面一部円筒穴片面40°~60°
18,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664443LNET 127708-TN-MM IC928長方形90°IC9280.87.712.70片面一部円筒穴片面40°~60°
19,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664181LNET081804-TN-N IC910長方形90°IC9100.41.88.40片面一部円筒穴片面40°~60°
16,000
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
40664321LNET 1250-30X1-N-IC928------
14,600
取扱い終了
40664337LNET 125504-TN長方形90°IC280.4--0片面一部円筒穴片面40°~60°
11,300
取扱い終了
40664407LNET 1265-30X1-N-MM IC928長方形IC928---0片面一部円筒穴片面40°~60°
15,300
取扱い終了
40664452LNET 1277-30X1-N-IC910------
15,700
取扱い終了
40664461LNET 1277-30X1-N-MM IC928長方形IC928---0片面一部円筒穴片面40°~60°
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする