プロフェッショナルメカニックフロアポンプ

プロフェッショナルメカニックフロアポンプ ParkTool(パークツール)

安定性の高いベース、読みやすいゲージ、手に優しいソフトタッチの大型ハンドルなどプロメカニックの過酷な作業に必要な要素を集めたフロアポンプ。
フットパッドは折り畳み可能で収納時、移動時にも邪魔になりません。
グリップ付きのヘッドはバルブの挿入、抜く時にもしっかりホールドでき、安全で確実な作業を提供します。

適合米式バルブ、仏式バルブ 質量(kg)1.5 最大圧縮圧(kPa)1100(160psi約11kgf/cm2) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16239387 PFP-7
10,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする