TRUSCO
ジャンボ山型ツールボックス
仕様
シリンダ錠(別売)取付可
付属品
中皿
材質
(本体・中皿)スチール
色
ブルー
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
280
有効内寸法・奥行(mm)
273
有効内寸法・高さ(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
仕切板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16260843
LG-600-A
482-0347
7.7
8枚
¥
27,590
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16260852
LG-700-A
482-0355
9.0
10枚
¥
30,170
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください