曜日別特売
K341 バリアブルオーバルカッターL SEIWA(セイワ) 16304636

 

K341 バリアブルオーバルカッターL SEIWA(セイワ) 16304636
K341 バリアブルオーバルカッターL SEIWA(セイワ) 16304636

バリアブルオーバルカッターL

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
16304636
品番
K341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

下向きの純正マフラーを大口径ストレートタイプにドレスアップできるマフラーカッターです。ストレートタイプの純正マフラーであれば、斜め下向き、斜め上向きなどに変えることができます。
ボールジョイント式の「無段階」角度調節機構で、お好みの角度に固定できます。
先端は斜めカット&ロール加工の楕円形です。
製品本体は高品質・高硬度ステンレス(本体:SUS304)製で軽量で錆びにくいマフラーカッターです。
下部のコの字金具と、上部2箇所の固定ボルトにより、確実な取り付けが可能です。

付属品
付属工具(スパナ、レンチ)付き
ステンレスミガキ仕上げ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
88×115×155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16304636
2024-05-15
用途: ドレスアップ

CR-Vハイブリッドに取り付けました。
簡単に装着できて、見た目も少しだけ良くなった気がする。

対象商品 : 16304636
2021-10-28
用途: 下向きマフラーの土埃対策に
農・林・水産業

タイタン2tトラックに取り付けました。
マフラー先端の吹き出し方向を斜め下向きから、本品により水平後方に変更。
今までは地面に排気が吹き付けられて未舗装の車庫内に土埃が充満しておりましたが、おかげで解決できました。

対象商品 : 16304636
2020-04-18
用途: 車のドレスアップ
山田オート販売株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

角度の無段階調整が良い。バンパーとのクリアランスが合わせやすく、調整しやすくて良い。

対象商品 : 16304636
2019-12-06
用途: 取付けはとても簡単
サービス業

レジアスエースに取付けしました。
ラグジュアリーな雰囲気になりとても気に入っています。

対象商品 : 16304636
2016-05-08
用途: 車運転時
建設業・工事業

マフラーの見栄えが良くなりました。取り付けも簡単で角度調整もできイイ商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする