曜日別特売

V2000Wデジタルはかり

V2000Wデジタルはかり - オーハウスV2000Wデジタルはかり - オーハウスV2000Wデジタルはかり - オーハウス

堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現

種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×242材質(本体)ABS計量方式重量バッテリー稼動時間約50時間表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm安定時間(秒)0.5以内(代表値)電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)保護等級IPX8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121質量(kg)3ひょう量単位g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
最小表示(g)
材質(計量皿)
風袋引き範囲
校正分銅
繰返し性
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16336583V22PWE1501T1台15000.2ステンレススチール0~1500g1kg(別売)0.2g(標準偏差)±0.2g
40,700
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336592V22PWE3T1台30000.5ステンレススチール0~3000g2kg(別売)0.5g(標準偏差)±0.5g
40,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336608V22PWE6T1台60001ステンレススチール0~6000g5kg(別売)1g(標準偏差)±1g
40,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16336617V22PWE15T1台150002ステンレススチール0~15000g10kg(別売)2g(標準偏差)±2g
40,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72768764V22PWE15T(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット150002ステンレス0~15000g10kg(別売)2g(標準偏差)±2g
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768773V22PWE6T(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット60001ステンレス0~6000g5kg(別売)1g(標準偏差)±1g
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793419V22PWE15T(英語版一般校正証明書付)1セット150002ステンレス0~15000g10kg(別売)2g(標準偏差)±2g
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793428V22PWE6T(英語版一般校正証明書付)1セット60001ステンレス0~6000g5kg(別売)1g(標準偏差)±1g
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする