V3000デジタルはかり防水タイプ

V3000デジタルはかり防水タイプ - オーハウスV3000デジタルはかり防水タイプ - オーハウスV3000デジタルはかり防水タイプ - オーハウス

コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示

種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)158(W)×146(D)材質(本体)T304ステンレス製計量方式重量、%、比重測定表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)安定時間(秒)3(代表値)電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時)電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)ひょう量単位g
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全6種類を絞り込む
ひょう量(g)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
最小表示(g)
材質(計量皿)
保護等級
風袋引き範囲
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
校正分銅
繰返し性
直線性
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16336662V31XW301JP1台最大:3000.1ステンレススチールIP65、NEMA4X0~300g186×218×77300g(別売)0.1g(標準偏差)±0.2g正味:1.4
72,500
71,980
79,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336678V31XW3JP1台30000.5ステンレススチールIP65、NEMA4X0~3000g186×218×773kg(別売)0.5g(標準偏差)±1g正味:1.4
72,500
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16336687V31XW6JP1台60001ステンレススチールIP65、NEMA4X0~6000g186×218×776kg(別売)1g(標準偏差)±2g正味:1.4
72,500
71,980
79,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72768807V31XW3JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット30000.5ステンレススチールIP65、NEMA4X0~3000g186×218×773kg(別売)0.5g(標準偏差)±1g正味:1.4
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793455V31XW3JP(英語版一般校正証明書付)1セット30000.5ステンレススチールIP65、NEMA4X0~3000g186×218×773kg(別売)0.5g(標準偏差)±1g正味:1.4
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29869683V31XW301JP(ISO書類付)1台3000.1T304ステンレス製IP650~300g186.1×218×76.9300g(別売)0.1g(標準偏差)±0.1g1.4
65,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする