塗膜はく離剤 ネオリバー#346

塗膜はく離剤 ネオリバー#346 - 三彩化工塗膜はく離剤 ネオリバー#346 - 三彩化工塗膜はく離剤 ネオリバー#346 - 三彩化工
(3件のレビュー)

ジクロロメタンを含まないエマルジョンタイプの塗膜はく離剤です。油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜などに対してはく離性能を発揮します。アルカリ性の刷毛塗りタイプです。

用途鉄部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。淡緑色主な用途主成分石油系溶剤pH9.5±0.5 (20℃、1%水溶液)比重1.01±0.02 (20℃)標準使用量300g/m2臭気微アンモニア臭及び溶剤臭危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品はエマルションですので、3℃以上の場所に密栓して保管して下さい。
※取り扱いには手袋、保護眼鏡、エプロン等の保護具を着用して下さい。使用・取扱場所は風通しのよい場所か、必要な換気装置を設置して下さい。
※ポリエチレン,ポリプロピレン、以外のほとんどのプラスチック、ゴム類を侵す傾向があります。被はく離物の素材を確認して下さい。又はく離作業個所周辺の構築物等も確認して下さい。
FRP樹脂については使用可能の場合があります。
※はく離作業に使用した器具類(刷毛・ローラー・ケレン棒・スクレパー等)は乾かないうちに、水洗いか、シンナーで洗浄して下さい。放置しますと固くなって再使用が困難になります。
※回収されたはく離塗膜とはく離剤は有資格産業廃棄物処理業者にて処理願います。
※非危険物ですが、可燃性の有機溶剤を含有していますので、火気の近くで作業しないで下さい。
※水洗水は水質汚濁防止法の一般基準に抵触する場合があります。※こちらは製品の性質上、気温が上昇すると缶が膨張する仕様となっております。
※蓋をあける際には噴出にご注意ください。開封時はウエスなどで覆っていただき、ゆっくり行っていただきますようお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16451785NR346-161缶(16kg)483-6898
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16451794NR346-3.51缶(3.5kg)483-6901
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16451794
2022-03-03
用途: 剥離作業
株式会社ソウイング自動車・二輪車・自転車関連業

3.5キロを購入
2度塗って30分以上放置しましたが、剥がれませんでした

対象商品 : 16451794
2017-04-26
用途: ウレタン塗装の剥離作業として
その他業種

説明書通りに行いましたが、あまり効果がありませんでした。塗り方にもよると思いますが、思った以上に弱いものでした。また、アンモニアが入っているのか、剥離後の木部が漂白されたようにおもいます。

対象商品 : 16451794
2016-05-12
用途: 木質基材上の塗膜はく離

木質基材に付着した塗膜(2液混合型ウレタン塗料)のはく離に購入した。塗布して30分程度で塗膜が膨潤してきたが、完全にはく離するほどではなかった。塗液が基材にしっかり浸透するような場合は効果が出にくいのだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする