曜日別特売

ユニエポ 補修用プライマー

ユニエポ 補修用プライマー - コニシユニエポ 補修用プライマー - コニシ
(10件のレビュー)

1液型ですので、計量や混合といった煩雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。
かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。
防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。
2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。
2液型と同様に、潤湿面接接着、耐水性に優れています。

用途
防錆用プライマー
樹脂モルタルのタックコート
ポリマーセメントモルタルのタックコート
乳白色成分エポキシ樹脂、防錆剤トラスコ品番485-9529比重1.20±0.05粘度(Pa・s)12.5±7.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性内容量1缶(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164526434769
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 鉄筋錆止め 断面修復工事
矢崎工務店建設業・工事業

鉄筋錆止め、断面修復工事のプライマーでも使えるので
作業効率が良いと思います

対象商品 : 16452643
2022-08-12
用途: 鉄骨の建物の1階の針下のモルタル落下を補修した。
森田総合計画事務所不動産業

先にデビューしたモルタルセットの施工時に並行して使用した。
特に難しい事はなく簡単に、施工できました。
セメントモルタル、20キロ、500円と比べるとこちらは8リッターでプライマーも含めてセットしても、割高感です。

対象商品 : 16452643
2022-03-10
用途: モルタル小庇鉄筋爆裂補修
株式会社 家夢花夢建設業・工事業

Kモルタルとの併せ技で使用しました。既存鉄筋の錆止効果も期待できるし、勿論Kモルタルの密着性も期待できる商材です。

1が参考にしています
対象商品 : 16452643
2022-09-03
用途: Uカットシール材充填工法に
その他業種

充填剤にUカットoneを使用するにあたって、ボンド指定のプライマーがこちらでした。
ほかの方のレビューにある通り、木工用ボンド並みに粘度があるため1工夫したほうが良いと思います。口金の口径が一斗缶と同じなので、ノズルを取り付け別容器に移して使うほうが使いやすいと思います。刷毛で施工しましたが、時間が空く場合濡らしたウエスにくるんでおけば硬化することはなかったです(30分程度)。

3が参考にしています
対象商品 : 16452643
2022-07-22
用途: 賃貸マンションのメンテナンス
トチタテビル株式会社不動産業

どこよりも安かったです。
納期がはやいのもいいです。

対象商品 : 16452643
2021-07-14
用途: 爆裂鉄筋部分含む躯体コンクリート面
建設業・工事業

専用の付属の刷毛があれば購入時 2度手間ではないかな!?
それ以外は使用が楽で今後も同じ工種に使いたいです。

対象商品 : 16452643
2020-11-13
用途: 外壁補修
株式会社アイ・エース建設業・工事業

すぐに届きました。
特に問題なく使用しており、満足しています。

対象商品 : 16452643
2018-06-07
用途: 外壁補修時
東京住宅サービス株式会社

問題なく使用できました、キャップに刷毛が付いてればいいなぁといつも感じます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする