NiteIze
クイックスタンド
持ち運び可能な、スマートホン、タブレット用のスタンドです。縦横どちらでも利用でき、角度調節も簡単です。
タイプ
卓上スタンド型
特性
縦置き・横置き対応、角度調節、折り畳み可能
トラスコ品番
491-2586
材質
ポリプロピレン、アルマイト
長さ(mm)
86
幅(mm)
50
色
シルバー
質量(g)
10
幅×長さ(mm)
50×86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16458697
NI03035
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください