シンプソン金具 H4L(あおり止め・左)
これらの金物でトラスや垂木に地震・強風対策をすることができます。一般的なあおり止めとして、またトラスのストロングバック・アタッチメントとして、さらに部材が交差する部分での接合に使用します。各金物は部材の内側に石膏ボードとぶつからずに取り付け可能であり、下地材と干渉することなく部材の外側に取り付けられるような形状になっています。
許容荷重(kg)
浮き上がり/85
F1/45
F2/45
使用接合具
F1/45
F2/45
垂木/4-ZN65
頭つなぎ/4-ZN65
仕様サイズミック・アンド・ハリケーンタイ(左用)
厚さ(mm)1.0
仕上溶融亜鉛メッキ、銅版及銅帯(Z27)
最大荷重(kg)浮き上がり/85
内容量1個
頭つなぎ/4-ZN65
建築金物 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 16382327
2019-04-18
- 用途:
- トラス固定に使用
ファーミング・ファーム 様
(農・林・水産業)
セルフビルドで作成した倉庫のトラスを固定するため使いました。トラスの大きさが6メートルあり、結構大きいので、この金具だけでは安定固定はできません。補助しての金具ですね。