カテゴリ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数: 13件
毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!
満足度:
用途: 小型除雪機の油温度計
アダプターのm12P1,5に対して除雪機のエンジンのピッチはm12P1,25でした。ねじ切り工具のダイスでm12P1,25のネジに切りなおして、シールテープと付属のアルミのワツシャーつかつて使用しました。m12P1,25の製品があれば良いと思います。既存の製品はたいへん良い作りだと思います。m12P1,25の製品があれば星5つです。
これは注文コード
16541482
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2019-02-06] |
満足度:
用途: バイク用
同社の、油温計を取り付ける為に購入しました
取り付けまだですが、同じメーカー製なので
大丈夫でしょう。
これは注文コード
16541482
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2018-09-16] |
満足度:
用途: 温度計のセンサー部に
取付自体は問題なく使用できますが、すぐに熱で変色してしまい、薄い紫色のように変わってしまいました。見えない場所であればよいのですが、ビジュアルを気にするのであれば耐久性はありません。
これは注文コード
16541428
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2018-10-06] |
満足度:
用途: KOSOデジタル水温計センサー取り付け
ラジエターホース中間に取り付ける手持ちアダプターにKOSO デジタル水温計センサー(Pt 1/8)を取り付けるため、低価格でしたので試しに(大変失礼ながら)購入しました。商品届いて確認すると、作りの良さに驚きました。取り付けも全く問題ありません。老婆心ながらアルミ製品ですので無闇に力を入れて取り付けしなければ(トルク管理すれば)安心して使用できます。コスパの高い良い商品です。
これは注文コード
16541482
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2018-03-05] |
満足度:
用途: 三菱のトラクターの水温計が故障し新たに水温計を付けたが水温センサーのねじの径が合わずアダプターを購入
アダプターにはアルミパッキンが付いていましたが、ねじが締まりきらずアダプターのねじ部にシールテープを巻いて使用しました。
価格も手ごろで、よかったです。
これは注文コード
16541464
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2018-05-28] |
満足度:
用途: バイク用
バイクの油温計に使いました。ワッシャーも付いていたので今のところオイル漏れもなく計器も作動していい感じです。
これは注文コード
16541482
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2018-04-04] |
満足度:
(このレビューは、1人が参考にしています。)
用途: 油温計取り付け
ゼファー750 の油温計取り付けに使いました、到着も早くよかったです。アルマイトもしっかりしていて締め付け後の出来栄えにも満足です。
これは注文コード
16541428
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2018-02-09] |
満足度:
用途: 油温計の取り出し
アルマイト加工でカッコいいです。
アルミなので、締め付けに注意が必要ですね。
これは注文コード
16541464
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2018-04-02] |