曜日別特売

Vブレーキ 前後兼用

Vブレーキ 前後兼用 - CAPTAIN STAGVブレーキ 前後兼用 - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。
ブレーキシュー付。

ブレーキ種類Vブレーキ材質アルミニウム合金アーム長さ(mm)108前後区分前後兼用内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16547694Y-2395ブラック
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
16547703Y-2396シルバー
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16547694
2021-08-29
用途: 交換用
その他業種

今のところ機能としては問題無く使用できています。
であるにも関わらず☆2である理由は…まぁ、自分の勘違いからくるものなんですが…。
部品名称が前後兼用とあり、購入数がセット表記だったため前輪用と後輪用でセット購入できるものとばかり思ってたら実際には1つ分しか届かなかったためでして。
確認したところ、写真にあるアームとブレーキシューを含む一式を1セットと言うのだそうで…。
最初見たときに安いなーと思って買ったのに…。
始めて購入を考えている人はお間違えなきように。

5が参考にしています
対象商品 : 16547703
2021-10-27
用途: 自転車ブレーキのメンテナンス
有限会社レーザー分光製造業

取り付け。調整マニュアルがない。
パットとリムの間隔長sリが難しい。パットが車輪に傾いて取り付く為地使えるようにならない。パットの調整が難しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする