曜日別特売

ブレーキワイヤー後用

ブレーキワイヤー後用 - CAPTAIN STAGブレーキワイヤー後用 - CAPTAIN STAGブレーキワイヤー後用 - CAPTAIN STAGブレーキワイヤー後用 - CAPTAIN STAGブレーキワイヤー後用 - CAPTAIN STAGブレーキワイヤー後用 - CAPTAIN STAG
(5件のレビュー)

スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。
幼児・子供・CTB・ATB対応

材質内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16548227Y-2487(アウターケーブル)Φ5×1400、(インナーケーブル)Φ1.6×1550ブラック
1,100
629
692(税込)
当日出荷
16548236Y-2488(アウターケーブル)Φ5×1400、(インナーケーブル)Φ1.6×1550グレー
1,100
629
692(税込)
当日出荷
16548245Y-2489(アウターケーブル)Φ5×1500、(インナーケーブル)Φ1.6×1650ブラック
1,100
629
692(税込)
当日出荷
16548254Y-2490(アウターケーブル)Φ5×1500、(インナーケーブル)Φ1.6×1650グレー
1,100
629
692(税込)
当日出荷
16548263Y-2491(アウターケーブル)Φ5×1800、(インナーケーブル)Φ1.6×1950ブラック
1,100
629
692(税込)
当日出荷
16548272Y-2492(アウターケーブル)Φ5×1800、(インナーケーブル)Φ1.6×1950グレー
1,100
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16548227
2025-05-30
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

想定した物が入ったので、定尺に切断し両端を加工して製品と同様の物に仕上げた

2025-04-23
用途: 管理機のアクセルワイヤーがさび付き交換用に購入
農・林・水産業

長さが丁度良い長さで満足しています。雨ざらしにしないようにします。

対象商品 : 16548254
2020-05-20
用途: 自転車ブレーキワイヤー交換
その他業種

見た目、品質も問題無くコスパも最高です!簡単な工具が自分で簡単に交換出来ました。

対象商品 : 16548254
2020-04-16
用途: 後輪ブレーキワイヤ劣化のため交換
教育・研究機関

思ったより速く到着したので、早速作業を開始。長さもぴったりで、作業もしやすかったです。

対象商品 : 16548245
2016-04-28
用途: 階段避難車試作機のストッパー機構に使用。
ジュンコンサルタント(屋号)

自転車屋で買ったケーブルよりケーブルの抵抗が少なく作動がスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする