真空ポンプ

真空ポンプ - ミラック光学真空ポンプ - ミラック光学

ゴムの薄膜の往復運動を利用したダイヤフラム式真空ポンプです。
油を使用しないので排気もクリーンな環境を保ち、メンテナンスも容易です。
ビニールホース1.5m(Φ8×Φ11)と接続ジョイントJT-1、専用ニップル各1 個が付属されています。

質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~ 40圧力【到達圧力(Torr(Pa)) 】24.0×103(-77.3kPa)排気速度(L/min)(実効)50Hz/12、60Hz/14吸気管径(Φmm)(Rc 1/8)全負荷電流(A)0.5使用電動機単相、100V.10W. 4pコンデンサ運転RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16632762DAP-12Sセット93× 163× 100.6
オープン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする