八幡ねじ
薄板+ナベセムスP-3
(1件のレビュー)
【バネ座金+JIS平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状
ナベセムス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価クロメート
種類
P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16708938
3X5
1箱(600本)
3
5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16708947
3X8
1箱(440本)
3
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708956
3X10
1箱(400本)
3
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708965
3X35
1箱(120本)
3
35
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708974
3X45
1箱(90本)
3
45
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708983
3X50
1箱(70本)
3
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708992
4X8
1箱(240本)
4
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
16709008
4X10
1箱(200本)
4
10
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
16709017
4X12
1箱(180本)
4
12
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16709026
4X40
1箱(60本)
4
40
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16709035
4X50
1箱(50本)
4
50
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16709044
4X65
1箱(70本)
4
65
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16709053
5X8
1箱(140本)
5
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16709062
5X10
1箱(120本)
5
10
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16709078
5X12
1箱(100本)
5
12
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16709087
5X14
1箱(100本)
5
14
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16709096
5X16
1箱(100本)
5
16
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16709105
5X20
1箱(80本)
5
20
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16709114
6X14
1箱(70本)
6
14
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16709123
6X15
1箱(70本)
6
15
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください