チップ T32GSR

チップ T32GSR - 富士元工業

RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ

材質NK2020(超硬合金M20種)質量(g)4コーティングなし使用コーナー数3内容量1箱(3個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06967703T32GSR-1R NK2020796-8230
13,650
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06967712T32GSR-2R NK2020796-8248
13,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
06967721T32GSR-3R NK2020796-8256
13,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする