曜日別特売

チップ JOMW-ZZSR-FT

チップ JOMW-ZZSR-FT - 三菱マテリアル
チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10枚)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88188642JOMW06T215ZZSR-FT MP6120MP61201.52.78
9,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88188651JOMW080320ZZSR-FT MP6120MP612023.18
10,500
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88189053JOMW06T215ZZSR-FT MP6130MP61301.52.78
9,700
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88189062JOMW080320ZZSR-FT MP6130MP613023.18
10,500
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88189464JOMW06T215ZZSR-FT MP7130MP71301.52.78
9,700
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88189473JOMW080320ZZSR-FT MP7130MP713023.18
10,500
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88189647JOMW06T215ZZSR-FT MP7140MP71401.52.78
9,700
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
88189656JOMW080320ZZSR-FT MP7140MP714023.18
10,500
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高送り加工用ラジアスカッタ AJX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする