イスカル
チップ APCR
材質
IC28
形状
平行四辺形頂角85°
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40638893
APCR 1604PDFR-P IC28
¥
34,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください