イスカル
チップ HP ANKT
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40653006
HPANKT0702PN-R IC5400
平行四辺形頂角85°
IC5400
0.5
2.6
7.5
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40653015
HPANKT0702PN-R IC330
平行四辺形頂角85°
IC330
0.5
2.6
7.5
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
40653024
HPANKT0702PN-R IC808
平行四辺形頂角85°
IC808
0.5
2.6
7.5
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40653033
HPANKT0702PN-R IC810
平行四辺形頂角85°
IC810
0.5
2.6
7.5
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40653042
HPANKT0702PN-R IC830
平行四辺形頂角85°
IC830
0.5
2.6
7.5
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40653051
HP ANKT 070212PNTR IC928
平行四辺形85°
IC928
1.2
2.38
7.5
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40653067
HP ANKT 070216PNTR IC928
平行四辺形85°
IC928
1.6
2.38
7.5
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40653085
HPANKT0702PNTR DT7150
平行四辺形頂角85°
DT7150
0.5
2.6
7.5
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40653094
HPANKT0702PNTR IC30N
平行四辺形頂角85°
IC30N
0.5
2.6
7.5
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40653076
HP ANKT 0702ANTR
-
IC328
-
-
-
-
-
-
¥
9,100
取扱い終了
40653103
HP ANKT 0702PNTR
-
IC4100
-
-
-
-
-
-
¥
9,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください