曜日別特売

チップ OFMW-FF

チップ OFMW-FF - イスカルチップ OFMW-FF - イスカル
形状正八角形厚さ(mm)8切刃長さ(mm)2.2逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40670987OFMW0706R10-FF IC910IC910
23,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40670996OFMW 0706R10-FF IC928IC928
23,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする