イスカル
チップ RCCT
形状
円形
厚さ(mm)
6
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40673157
RCCT1206MO IC328
IC328
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673166
RCCT 1206MO IC908
IC908
¥
17,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40673175
RCCT1206MO IC928
IC928
¥
17,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください