LED ドームマーカー 24V

LED ドームマーカー 24V - 槌屋ヤックLED ドームマーカー 24V - 槌屋ヤックLED ドームマーカー 24V - 槌屋ヤックLED ドームマーカー 24V - 槌屋ヤック
(4件のレビュー)

レンズ交換ができるLEDマーカー
インナーレンズによる拡散光
DC24V車専用
環境対応(RoHS)
配線が楽なボトルアースタイプ

付属品取り付け用M5フランジナット直径(Φmm)90高さ(mm)80質量(g)約130外径×高さH(Φmm×mm)90×80本体質量(g)約130コード長さ(mm)150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約45(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル材質(リング)PPLED使用数(個)3防水性IPX7(インナーLEDユニット)動作温度範囲(℃)-30~+70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
レンズ色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17034228CE-451ホワイトイエローイエロー(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリルDC24
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17034228
2021-08-18
用途: マーカーランプ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

トレクスボデーに使われているLEDサイドマーカーと同じです。
交換や増設で必要な時にオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 17034228
2020-10-20
用途: トラックのサイドマーカー
運輸・通信業

新車購入時に付いていた物と同じで耐久性が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 17034228
2019-07-08
用途: 交換
自動車・二輪車・自転車関連業

顧客の要望で交換しました。大変満足しています。今後も宜しくお願い致します。

対象商品 : 17034228
2016-11-07
用途: 電球交換
山三石油運輸株式会社

トレーラーの電球交換に使っております。一度不良品があったのですが商品交換もスムーズに応じて頂き安心して今後も注文できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする