SOTO フィールドチャッカー

SOTO フィールドチャッカー - 新富士バーナーSOTO フィールドチャッカー - 新富士バーナーSOTO フィールドチャッカー - 新富士バーナーSOTO フィールドチャッカー - 新富士バーナーSOTO フィールドチャッカー - 新富士バーナーSOTO フィールドチャッカー - 新富士バーナーSOTO フィールドチャッカー - 新富士バーナーSOTO フィールドチャッカー - 新富士バーナー
(2件のレビュー)

アウトドアブランドのSOTOです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体質量(g)
火口径(Φmm)
発熱量(kW[kcal/h])
火炎温度(℃)
使用燃料
燃焼時間(時間)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17207058ST-430150×25×100(ボンベ除く)140203.3[2800]最高1600~1400、最低1000ST-7201時間10分(ST-720使用時)ボンベ(ST-720)1本付
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
17207067ST-430S150×25×100(ボンベ除く)140203.3[2800]最高1600~1400、最低1000ST-7201時間10分(ST-720使用時)なし(ボンベ別売)
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
17207076ST-431350×60×100(使用時・ボンベ除く)、220×60×67(収納時・ボンベ除く)155(ボンベ除く)-1.65[1420]-ST-72090~110分ボンベ(ST-720)1本付
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
17207085ST-43260×27×190(本体のみ)147162.7[2360](ST-720使用時)最高1800~2000、最低800ST-7201時間20分(ST-720使用時)ボンベ(ST-720)1本付
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
17207024ST-417585×60×150390254.9[4200](ST-760使用時)、4.2[3600](ST-700使用時)1300SOTO製品専用容器(CB缶)約1.3(ST-760使用時)、約1.5(ST-700使用時)ボンベ(ST-700)1本付
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
17207015ST-405150×50×75240222.1[1820](ST-760使用時)、1.81[1550](ST-700使用時)1300SOTO製品専用容器(CB缶)約1.5(ST-760使用時)、約2.0(ST-700使用時)なし(ボンベ別売)
オープン
取扱い終了
17207033ST-418130×50×75235222.4[2100](ST-760使用時)、2.11[1800](ST-700使用時)1300SOTO製品専用容器(CB缶)約1.5(ST-760使用時)、約2.0(ST-700使用時)ボンベ(ST-760)1本付
オープン
取扱い終了
返品不可
17207042ST-418S130×50×75235222.4[2100](ST-760使用時)、2.11[1800](ST-700使用時)1300SOTO製品専用容器(CB缶)約1.5(ST-760使用時)、約2.0(ST-700使用時)なし(ボンベ別売)
オープン
取扱い終了
17207094ST-450132×34×66(ボンベ除く)153222.1[1820](ST-760使用時)、1.8[1550](ST-700使用時)最高1300、最低900SOTO製品専用容器(CB缶)約1.5(ST-760使用時)、約2.0(ST-700使用時)ボンベ(ST-700)1本付
オープン
取扱い終了
17207103ST-450S132×34×66(ボンベ除く)153222.1[1820](ST-760使用時)、1.8[1550](ST-700使用時)最高1300、最低900SOTO製品専用容器(CB缶)約1.5(ST-760使用時)、約2.0(ST-700使用時)なし(ボンベ別売)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17207042
2021-06-15
用途: 火起こし

う~む。燃焼時の音がうるさくきれいな炎にならない。2分間くらいプリヒートしなさいとあるので、時間が経てば良くなるのかなあ?

対象商品 : 17207094
2015-11-02
用途: 現場作業にて

非常に便利に使用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする