豊稔企販
味づくり自分流 麺道具 紫檀こま板
硬く、木目の美しい紫檀を枕と歪み止めに使用。
タイプ
手無
材質
紫檀、桐
板厚(mm)
6
枕高(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17207758
A-1452
大大
240
270×320
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17207767
A-1453
大
200
240×300
¥
12,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください