豊稔企販
味づくり自分流 麺道具 こま板 取手なし
(1件のレビュー)
タイプ
手無
材質
ブナ、スプルース
板厚(mm)
6
枕高(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17207776
A-1410
中
180
200×245
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17207785
A-1420
大
320
250×310
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください