豊稔企販
味づくり自分流 麺道具 こま板
タイプ
手付
材質
ブナ、スプルース
板厚(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
枕高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17207846
A-1210
小
120
150×195
23
¥
2,150
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17207855
A-1010
中
220
200×245
25
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17207864
A-1017
大
360
250×310
25
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください