デンカエレクトロン
リングパーテーション
色
乳白色
材質
66ナイロン
規格
UL規格 難燃性グレード
内容量
1袋(10個)
関連資料:
RPカタログ.pdf(0.25MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17076517
RP-3051
5.1
8.4
6.1
2.8
5.0
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17076526
RP-4285
8.0
14.5
9.0
4.0
8.3
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください