iPhone用8Pコネクター/USB伸縮ケーブル

iPhone用8Pコネクター/USB伸縮ケーブル - オーム電機

USBポート搭載のパソコンとiPhone用8Pコネクター搭載の機器とを接続し、データ通信・充電ができます。
USB電源アダプターとの接続で充電ができます。
Mfi認証品。使わないときはコンパクトに巻き込み収納できます。

適合機種
iPhone5/5C/5S、iPad(4th generation)/Air、iPad mini/mini Rethina、Ipod touch(5th generation)、iPod nano(7th generation)
形状
USB Aタイプ ― iPhone用8Pコネクター
ケーブル長(cm)
最長70
各種認証
MFi認証
ケーブル種類
巻取り式
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17160474SMP-IPLR-70
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする